| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-337895 Herst.-Nr.: 1410.414 EAN/GTIN: 4026271004000 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer LEWIS Nr. 1410, 460 mm
Form LEWIS, gefräste Ausführung mit runder Spiralnut, Gewindespitze, Hauptschneide u. VorSchneider in Spitzenqualität. Ausführung mit abgesetztem Kopf und Sechskantschaft (ab Ø 8 mm). Legierter Werkzeugstahl. Für Tieflochbohrungen in Weich- und europäischem Hartholz in Handbohrmaschine und Abbundanlage. Unter Ø 24 mm auch in kräftigem Akkuschrauber einsetzbar. Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 380 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Zentrierspitze: | ja | Schaftdurchmesser: | 13 | Gesamtlänge: | 460 | Hersteller: | Famag | Schaft: | Sechskantschaft | Durchmesser: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LEWIS-Schlangenbohrer 14mm GL 460mm FAMAG |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 8,29* | € 11,70* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,41* | € 18,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,44* | € 18,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,69* | € 19,07* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,34* | € 22,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|