| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-338196 Herst.-Nr.: 4317784914277 EAN/GTIN: 4317784914277 |
| |
|
| | |
| Forum Klett-Papierschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm Schweres E-Papier mit optimaler Korundbestreuung und Kunstharzbindung mit Klettvelour kaschiert. In Verbindung mit Winkel- und Tellerschleifern oder Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle gängigen Schleifoperationen in der Holz- und Metallbearbeitung. Auch für Spachtelschliff geeignet. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 40 m/s Umfangsgeschwindigkeit. . Weitere Informationen: | | Korngröße: | 180 | Durchmesser: | 115 | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | geeignet | Eignung für Weichholz: | empfohlen | Eignung für Lack: | bedingt geeignet | Eignung für Kunststoff: | geeignet | Eignung für Hartholz: | empfohlen | Trägermaterial: | Papier | Eignung für Aluminium: | geeignet | Eignung für Stahl: | geeignet | SB-Verpackt: | Nein | Anzahl Löcher: | ohne | Anwendung: | Für Holz und Spachtel | Hersteller: | Forum | Inhalt [Stück]: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, Klett-Pap.Schleifscheibe 115mm K180 Korund FORUM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 0,1276* | € 0,2308* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,143* | € 0,237* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,146* | € 0,243* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|