Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schraubendreher 5 x0,8x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schraubendreher 5 x0,8x100 mm
Forum Schraubendreher 5 x0,8x100 mm
Forum Schraubendreher 5 x0,8x100 mm
Forum Schraubendreher 5 x0,8x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-338625
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784913478
EAN/GTIN:
     4317784913478
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
FORUM Schlitz-Schraubendreher mit runder Klinge

Klinge aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, glanzverchromt, mit schwarzer Präzisionsspitze. Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
SB-Verpackt:
Nein
Gesamtlänge:
211
Schlagkappe:
Nein
Klinge durchgehend:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
5
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Klingendurchmesser:
5
Kugelkopf:
Nein
Abtriebsform:
Schlitz
Klingenstärke:
0,8 mm
Veredelung Spitze:
schwarz lackiert
Veredelung Klinge:
glanz verchromt
Aufhängeloch:
Nein
Abtriebsprofil:
Schlitz
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Anwendung:
Schlitz
Klingenbreite:
5,0 mm
Klingenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Forum
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Schaftlänge:
100 mm
Klingendicke:
0,8 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Schraubendreher 5 x0,8x100mm FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
108
€ 4,95*
ab € 2,59*
€ 3,87*
€ 9,80*
ab € 2,60*
€ 3,88*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,21*
€ 4,06*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.