Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PZ 2x100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PZ 2x100 mm
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PZ 2x100 mm
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PZ 2x100 mm
Forum Kreuzschlitz-Schraubendreher VDE PZ 2x100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-338629
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784913515
EAN/GTIN:
     4317784913515
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
FORUM VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher (Pozidriv)

Mit runder, isolierter Klinge. Stückgeprüft gemäß IEC 60900 : 2004. Kraftform-Griff, mehrkomponentig, mit Abrollschutz und Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Aufhängeloch:
Nein
Größe:
PZ 2
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Kopfprägung:
Abtriebssymbol und Größe
Schlagkappe:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Klinge durchgehend:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
VDE-geprüft:
Ja
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Seitenabtrieb:
Nein
Rostfrei:
Nein
Kugelkopf:
Nein
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Veredelung Spitze:
brüniert
Antrieb:
PZ
Antriebsgröße:
2
Anwendung:
Kreuzschlitz Pozidrive
Hersteller:
Forum
Schaftlänge:
100 mm
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Pozidrive
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
45
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 4,81*
€ 9,80*
ab € 3,24*
€ 4,84*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,89*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.