Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-339441 Herst.-Nr.: 4247 EAN/GTIN: 4000146642474 |
| |
|
| | |
| Adapter von 3/4"(F) auf 1"(M)- Ermöglicht die Kombination von Antriebswerkzeugen (Knarren, Drehmomentschlüssel) und Steckschlüssel-Einsätzen mit verschiedenen 4kant-Größen
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße: | 3/4 | Hersteller: | Projahn | Länge: | 62 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Adapter, von, 3/4"(F), auf, 1"(M) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,15* | € 28,85* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,85* | € 28,97* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 21,12* | € 29,34* | | | | | 3 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 21,13* | € 31,26* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,07* | € 33,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|