Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit, 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit, 125 mm
Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit, 125 mm
Stanley Fugenspachtel mit PH2-Bit, 125 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-339837
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560280345
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Stanley Fugenspachtel 127 mm mit PH2-Bit
  • Griffkappe aus Zinklegierung für hohe Haltbarkeit
  • Konisch zulaufendes Blatt für glatte Oberflächen
  • Rostfreier Stahl zum Schutz vor Korrosion und für hohe Haltbarkeit
  • Zwei-Komponenten-Griff für sicheren Halt und Komfort
  • Aussparung im Griff zum Hängen bei Nichtgebrauch
  • Ausführung mit PH2-Bit erhältlich
  • Handgriff aus Bi-Material für hohen Komfort und Schutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fugenspachtel
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Material Blatt:
Stahl
Blattbreite vorne:
127
Blattbreite hinten:
127
Hersteller:
Stanley
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,03*
€ 12,28*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 13,91*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,61*
€ 15,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,92*
€ 16,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.