Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
Artikel-Nr.:
     5417B-340368
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901600950
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061

Ausführung:

  • Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
  • Weste ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • Doppelte Steppnähte
  • Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Armausschnitt und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • JN1062: Gerade Steppung
  • JN1061: Body in V-Steppung, taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 90% Daunen, 10% Federn

waschbar bis 30°C, nicht bleichen, nicht bügeln, trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur (60°C)

Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grün
Pflegetext Waschen:
Schonwaschgang bis zu 30°C
Farbkürzel:
grcb
Naht:
Doppelte Steppnähte
Futter:
100% Polyamid
Herkunftsland:
China
Artikel:
JN1061
Pflegeanleitung:
bis 30°C Feinwäsche waschbar, nicht chloren, trocknen auf Stufe 1, nicht büglen, nicht bleichen
Beschreibung:
"Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material Weste ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel Doppelte Steppnähte Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Armausschnitt und Saum 2 seitliche Tasch
Zusatz:
Daunen Kapuze Lady mehrfarbig
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:0/Y:0/K:77 C:43/M:0/Y:60/K:0"
Farbewerte Pantone:
"425C 7488U"
Features:
"Daunen Kapuze Lady mehrfarbig Polyester/Polyamid Reißverschluss Stepp Weste Wind & Wasserabweisend tailliert"
Warengruppe:
Westen
Marke:
James & Nicholson
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Material:
90% Daunen / 10% Federn
Saison:
Winter
Ausführung:
Weste
Farbe:
green/carbon
Größe:
2XL
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutz-weste grün, kälteschutz weste, thermoweste xxl, DAIBER-JN 1061-2XL-LADIES DOWN VEST GREEN/CARBON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,46*
€ 85,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 91,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.