Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061 Gr. 2XL green/carbon
Artikel-Nr.:
     7NBYA-340368
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901600950
Suchbegriffe:
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
Kälteweste
James & Nicholson Damen Daunenweste JN1061

Ausführung:

  • Softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material
  • Weste ist leicht verstaubar in separatem Packbeutel
  • Doppelte Steppnähte
  • Kontrastfarbiges Innenfutter und Reißverschlüsse
  • Kontrastfarbige Einfassung an Kapuze, Armausschnitt und Saum
  • 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 2 Innentaschen
  • JN1062: Gerade Steppung
  • JN1061: Body in V-Steppung, taillierter Schnitt
Material:
Oberstoff: 100% Polyamid
Futterstoff: 100% Polyamid
Wattierung: 90% Daunen, 10% Federn

waschbar bis 30°C, nicht bleichen, nicht bügeln, trocknen im Wäschetrockner bei niedriger Temperatur (60°C)

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
green/carbon
Ausführung:
Weste
Saison:
Winter
Material:
90% Daunen / 10% Federn
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, kälteschutz-weste grün, kälteschutz weste, thermoweste xxl, DAIBER-JN 1061-2XL-LADIES DOWN VEST GREEN/CARBON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,46*
€ 85,41*
Lager 7NBYA
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 91,62*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.