Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitssandale ERGO-MED 360 ESD - S1 - W12 - Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitssandale ERGO-MED 360 ESD - S1 - W12 - Gr.48
Atlas Sicherheitssandale ERGO-MED 360 ESD - S1 - W12 - Gr.48
Atlas Sicherheitssandale ERGO-MED 360 ESD - S1 - W12 - Gr.48
Atlas Sicherheitssandale ERGO-MED 360 ESD - S1 - W12 - Gr.48
Atlas Sicherheitssandale ERGO-MED 360 ESD - S1 - W12 - Gr.48
Artikel-Nr.:
     5417B-340849
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     87712 S1 48
EAN/GTIN:
     4043692173856
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ERGO-MED 360 ESD - S1

  • SRC
  • Sandale
  • SportLine-Obermaterial
  • MPU INNOFLEX System
  • Stahlkappe
  • MPU Spitzenschutz
  • aktiv-X Funktionsfutter
  • 3D-Dämpfungssystem
  • clima-stream Konzept
  • geeignet für die Einlagenversorgung und zur Herstellung orthopädischer Zurichtungen (Sohlen- und Absatzerhöhungen) gemäß DGUV 112-191


Weitere Informationen:
Ausführung:
Sandale
PSA-Kategorie:
Kat. II
Verschluss:
Klettverschluss
Serie:
Ergo-Med
Hersteller-Nr.:
87712
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
12
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S1
Größe:
48
Material:
Textil
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz/royalblau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 67,13*
€ 87,53*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 67,20*
€ 89,85*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 66,45*
€ 90,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 90,80*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 91,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,85*
€ 106,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,19*
€ 102,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,20*
€ 79,97
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 67,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92000-48
ab € 4,01*
Zubehör
Atlas
99000-48
ab € 8,57*
Zubehör
Atlas
99100-48
ab € 8,58*
Zubehör
Atlas
99200-48
ab € 8,61*
Zubehör
Atlas
92600-47
ab € 6,59*
Zubehör
Atlas
95900-47-48
ab € 6,56*
Zubehör
Atlas
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.