Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black
James & Nicholson Workwear Weste JN822 Gr. L stone/black
Artikel-Nr.:
     5417B-341143
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053901576637
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Arbeitsjacke
James & Nicholson Workwear Weste JN822

Ausführung:
  • Professionelle Weste mit hochwertiger Ausstattung
  • Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe
  • Stehkragen innen mit weichem Fleece
  • Schulterbereich mit CORDURA verstärkt
  • Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende
  • Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil
  • Seitentaschen, Brusttasche und Innentasche mit Reißverschluss
  • Brusttasche mit Klappe, Handytasche innen
  • Reflexelemente im Vorder- und Rückenteil

Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Besätze: 100% Polyamid


Weitere Informationen:
Gewicht:
260 g/m²
Herkunftsland:
Deutschland
Artikel:
JN822
Beschreibung:
"Robustes, strapazierfähiges Mischgewebe Stehkragen innen mit weichem Fleece Schulterbereich mit CORDURA® verstärkt Durchgehend unterlegter Reißverschluss mit Windschutzblende Großzügige Belüftungsöffnungen im Rückenteil Seitentaschen, Brusttasche und Inn
Zusatz:
Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche<br
Multicolor (ja/nein):
1
Farbwerte CMYK:
"C:0/M:4/Y:20/K: 6 C:0/M:0/Y:0/K: 100"
Farbewerte Pantone:
"7501C blackC"
Features:
"Weste Baumwolle / Synthetik Brusttasche CORDURA® mehrfarbig Mischgewebe Professionell Reflex Stehkragen"
Warengruppe:
Jacken
Marke:
James & Nicholson
Internetfarbe:
schwarz
Farbkürzel:
stbl
Hersteller:
James & Nicholson
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Pflegetext Waschen:
Waschbar bis zu 60°C
Form:
ärmellos
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Saison:
Sommer
Ausführung:
Weste
Farbe:
stone/black
Größe:
L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.