Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1" Stecknuss 12kant 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1" Stecknuss 12kant 36 mm
Projahn 1" Stecknuss 12kant 36 mm
Projahn 1" Stecknuss 12kant 36 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-343127
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     500360
EAN/GTIN:
     4000146500361
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1" Stecknuss 12kant 36 mm
  • Metrischer Steckschlüssel-Einsatz für den Dauereinsatz in Industrie, Handwerk und Automotive
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
65
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
36
Antriebsvierkant:
1
Hersteller:
Projahn
Größe:
36
L:
65
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Außen-Vielzahn (XZN)
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz 1 zoll, 12 kant steckschlüsseleinsatz, Projahn, 1", Stecknuss, 12kant, 36, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,33*
€ 26,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,07*
€ 26,72*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 19,22*
€ 27,01*
3 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 19,22*
€ 28,77*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 32,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.