Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade
Klingspor A 46 TZ Trennscheiben, 125 x 1,6 x 22,23 mm gerade
Artikel-Nr.:
     5417B-37007
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     187171
EAN/GTIN:
     4014855143719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Mit den Kronenflex Trennscheiben A 46 TZ Special bietet Klingspor sehr harte und aggressive Hochleistungs-Trennscheiben für Profis an. Sie sind ideal für das freihändige Trennen von Edelstahl. Dabei zeigen sie eine sehr hohe Standzeit und eignen sich für Winkelschleifer aller Leistungsklassen.

Die Kronenflex Trennscheibe A 46 TZ Special ist frei von Eisen, Schwefel und Chlor und deshalb optimal für Edelstahl geeignet. Sie trennt vor allem Werkstücke wie Rohre, Bleche und Profile mit kleinerem Querschnitt hervorragend. Beim Trennen mit der A 46 TZ Special bilden sich nur kleine Grate aus. Die Profi-Scheibe der Klingspor Leistungsklasse Special ist entwickelt für den harten Dauereinsatz in Industrie und Handwerk, etwa Schlossereien sowie im Anlagen- und Behälterbau. Sie ist erhältlich in den Scheibendicken 1,6 und 1,9 mm, in gerader und gewölbter Bauform sowie mit unterschiedlichen Durchmessern. Deshalb passt sie auf die meisten handelsüblichen Winkelschleifer.

Vorteile:
Frei von Eisen, Schwefel und Chlor - Universell auf Stahl und Edelstahl (INOX) einsetzbar - Erste Wahl für Profi-Anwendungen und schnelles Trennen von anspruchsvollen Materialen
Weitere Informationen:
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Anwendung:
Für die Bearbeitung von dünnwandigen Blechen und Profilen
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
12.200 r/min
Max. U/min:
12200
Artikeltyp:
Trennscheibe
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Typ:
A 46 TZ Special
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
125 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Kornart:
Korund
Tellerform:
gerade
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Name:
A 46 TZ Special
Staffel:
1
Abmessung:
125X1,6X22,23 mm
Type:
A 46 TZ
Qualitätsklasse:
Special
Ø x Stärke:
125 x 1,6 mm
zulässige Drehzahl:
12.200 min-1
Ausführung:
gerade
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Form:
gerade
Stärke:
1,6 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
125 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
25
€ 5,50*
ab € 0,86*
€ 1,22*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,25*
1 Tag
1450
50
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,29*
19 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,96*
€ 1,32*
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.