Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Artikel-Nr.:
     5417B-37997
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     21000
EAN/GTIN:
     4000146210000
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 10,0 mm MK1
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Norm:
345
Normart:
DIN
Qualitätsstufe::
Standard
Werkstoff:
HSS
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
10,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
87
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l:
168
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Schaft:
Morsekegel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Nutenform:
normal
Gesamtlänge:
168
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Arbeitslänge:
87
Kernanstieg:
normal
Kerndicke:
normal
Material:
HSS
Morsekegelgröße:
1
Durchmesser:
10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 11,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 11,29*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,47*
€ 13,07*
3 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 13,09*
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.