Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Artikel-Nr.:
     5417B-38003
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     21300
EAN/GTIN:
     4000146213001
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 13,0 mm MK1
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Spitzenwinkel:
118°
l2:
101
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Projahn
Toleranz Bohr-Ø:
h8
l:
182
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Schaft:
Morsekegel
Nutenform:
normal
Gesamtlänge:
182
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Arbeitslänge:
101
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS
Kerndicke:
normal
Norm:
345
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Qualitätsstufe::
Standard
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
13,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Morsekegelgröße:
1
Durchmesser:
13
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-R, DIN, 345, 13,0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 13,36*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,41*
4 Tage
49
1
€ 5,45*
ab € 11,67*
€ 15,95*
4 Tage
49
6
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 16,24*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.