Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Artikel-Nr.:
     5417B-38008
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     21550
EAN/GTIN:
     4000146215500
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 15,5 mm MK2
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Schaft:
Morsekegel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Gesamtlänge:
218
Nutenform:
normal
Arbeitslänge:
120
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS
Kerndicke:
normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Norm:
345
Normart:
DIN
Qualitätsstufe::
Standard
Werkstoff:
HSS
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
15,5
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
120
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l:
218
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Morsekegelgröße:
2
Durchmesser:
15,5
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 spiralbohrer 15,5 mm, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-R, DIN, 345, 15,5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 14,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,71*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 12,25*
€ 16,86*
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 17,22*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,42*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.