Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Artikel-Nr.:
     5417B-38015
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     21900
EAN/GTIN:
     4000146219003
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 19,0 mm MK2
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Qualitätsstufe::
Standard
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
19,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
135
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l:
233
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Schaft:
Morsekegel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Gesamtlänge:
233
Nutenform:
normal
Arbeitslänge:
135
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS
Kerndicke:
normal
Norm:
345
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Morsekegelgröße:
2
Durchmesser:
19
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 hss 19mm, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-R, DIN, 345, 19,0
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,69*
€ 18,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 18,20*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 18,49*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,54*
€ 18,61*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,84*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.