Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Artikel-Nr.:
     5417B-38041
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     23200
EAN/GTIN:
     4000146232002
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 32,0 mm MK4
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Qualitätsstufe::
Standard
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
32,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
185
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l:
334
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Schaft:
Morsekegel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Gesamtlänge:
334
Nutenform:
normal
Arbeitslänge:
185
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS
Kerndicke:
normal
Norm:
345
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Morsekegelgröße:
4
Durchmesser:
32
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 32mm, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-R, DIN, 345, 32,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 37,11*
€ 45,02*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,41*
€ 52,79*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 39,11*
€ 52,90*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 40,85*
€ 53,35*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 54,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.