Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Artikel-Nr.:
     5417B-38057
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     24000
EAN/GTIN:
     4000146240007
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 40,0 mm MK4
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Schaft:
Morsekegel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Gesamtlänge:
349
Nutenform:
normal
Arbeitslänge:
200
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS
Kerndicke:
normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Norm:
345
Normart:
DIN
Qualitätsstufe::
Standard
Werkstoff:
HSS
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
40,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
200
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l:
349
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Morsekegelgröße:
4
Durchmesser:
40
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-R, DIN, 345, 40,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,62*
€ 69,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,21*
€ 86,55*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 68,78*
€ 86,57*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 69,50*
€ 87,50*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 69,40*
€ 87,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.