Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Artikel-Nr.:
     5417B-38061
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     24200
EAN/GTIN:
     4000146242001
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 42,0 mm MK4
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Qualitätsstufe::
Standard
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
42,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
205
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l:
354
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Schaft:
Morsekegel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Gesamtlänge:
354
Nutenform:
normal
Arbeitslänge:
205
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS
Kerndicke:
normal
Norm:
345
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Morsekegelgröße:
4
Durchmesser:
42
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-R, DIN, 345, 42,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,00*
€ 76,67*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 76,73*
€ 95,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,31*
€ 95,67*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 77,83*
€ 96,79*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 78,07*
€ 97,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.