Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Projahn Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Artikel-Nr.:
     5417B-38075
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     24900
EAN/GTIN:
     4000146249000
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer HSS-R DIN 345 49,0 mm MK4
Leistungsstarker Standardbohrer
  • Hohe Standzeit
  • Hohe Zerspanungsleistung und gute Spanabfuhr
  • Dampfangelassen für eine bessere Haftung des Kühlmittels
  • Für normale Arbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen, für legierten und unlegierten Stahl oder Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze und Messing zäh
Weitere Informationen:
Schaft:
Morsekegel
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Gesamtlänge:
369
Nutenform:
normal
Arbeitslänge:
220
Seitenspanwinkel (Spiralwinkel):
normal
Kernanstieg:
normal
Material:
HSS
Kerndicke:
normal
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Norm:
345
Normart:
DIN
Qualitätsstufe::
Standard
Werkstoff:
HSS
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Ø mm:
49,0
Material::
HSS
Toleranz:
h8
Spitzenwinkel:
118°
l2:
220
Hersteller:
Projahn
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
l:
369
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Morsekegelgröße:
4
Durchmesser:
49
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345, Projahn, Spiralbohrer, HSS-R, DIN, 345, 49,0
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 86,02*
€ 97,66*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 101,53*
€ 126,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 126,22*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 105,56*
€ 127,56*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 105,67*
€ 128,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,15*
€ 150,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,53*
€ 120,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.