Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm
Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm
Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm
Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm
Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm
Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm
Projahn Steinbohrer ECO 5,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-38092
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50500
EAN/GTIN:
     4000146505007
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
Steinbohrer ECO 5,0 mm
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Preiswert und gut
  • Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
  • Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm abgesetzen Schaft, ab 16 mm Bohrerdurchmesser mit abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
  • Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Verwendung:
Natursteinwerk, Kunststein
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
84
Durchmesser:
5
Ø mm:
5,0
L:
84
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm, Projahn, ECO, 5,0, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,31*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,31*
2 Tage
100
1
€ 6,45*
ab € 0,83*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.