Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinbohrer ECO 5,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinbohrer ECO 5,0 mm
Steinbohrer ECO 5,0 mm
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-50500
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     50500
EAN/GTIN:
     4000146505007
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
projahn schlagbohrer 5 mm
Steinbohrer ECO 5,0 mm
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Preiswert und gut
  • Zum Dreh- und Schlagbohren in Maschinen mit 3-Backen-Bohrfutter
  • Bis einschließlich 14 mm Bohrerdurchmesser mit Ø 10 mm abgesetzen Schaft, ab 16 mm Bohrerdurchmesser mit abgesetztem Schaft zwischen Ø 10 mm - 13 mm
  • Geeignet für Kunststein, Mauerwerk und Hohlziegel
Weitere Informationen:
Verwendung:
Kunststein;Naturstein
Länge Produkt ohne Verpackung:
84 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
5 mm
L2:
44 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, betonbohrer 5mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,24*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,31*
1
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,31*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,31*
Lager 8532
100
1
€ 6,45*
ab € 0,83*
€ 1,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.