Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Glasbohrer 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Glasbohrer 10 mm
Projahn Glasbohrer 10 mm
Projahn Glasbohrer 10 mm
Projahn Glasbohrer 10 mm
Projahn Glasbohrer 10 mm
Projahn Glasbohrer 10 mm
Projahn Glasbohrer 10 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-38233
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59100
EAN/GTIN:
     4000146591000
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 10 mm
Glasbohrer 10 mm
  • Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
  • Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum
  • Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80
Durchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Bohrhammerfest:
nein
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Ø mm:
10,0
L:
80
Anwendung:
Glas/Fliesen/Flaschen/Keramik/Spiegelglas/Porzellan
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, Projahn, 10, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,96*
€ 8,68*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,99*
€ 8,72*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,85*
3 Tage
6
1
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 9,27*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,45*
ab € 10,47*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.