Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasbohrer 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasbohrer 10 mm
Glasbohrer 10 mm
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     8532-59100
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     59100
EAN/GTIN:
     4000146591000
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 10 mm
Glasbohrer 10 mm
  • Mit Spezial-Hartmetallplatte und Zylinderschaft
  • Beste Bohrergebnisse bei niedrigen Drehzahlen und ausreichender Kühlung mit Wasser, Terpentin, Essig oder Petroleum
  • Geeignet für Glas, Fliesen, Flaschen, Keramik, Spiegelglas und Porzellan
  • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren!
Weitere Informationen:
Verwendung:
Fliesen;Glas;Keramik;Flaschen;Porzellan;Spiegelglas
Länge Produkt ohne Verpackung:
100 mm
Qualitätsstufe:
Standard
Aufnahmeschaft:
Zylindrisch
Ø:
10 mm
L2:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 8,59*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,64*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,75*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 9,18*
Lager 8532
25
1
€ 6,45*
ab € 10,51*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.