Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor ST 358 FI-Stützteller, 125 mm Gewinde M 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingspor ST 358 FI-Stützteller, 125 mm Gewinde M 14
Klingspor ST 358 FI-Stützteller, 125 mm Gewinde M 14
Klingspor ST 358 FI-Stützteller, 125 mm Gewinde M 14
Artikel-Nr.:
     5417B-41435
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     14835
EAN/GTIN:
     4014855017867
Suchbegriffe:
Haftstützteller
Schleifblatthalter
Schleifteller
Stützteller
Vorteile: Mittelharter Stützteller ermöglicht gute Anpassung an das Werkstück - Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner) - Hohe Temperaturbeständigkeit
Weitere Informationen:
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
für Scheiben-Ø:
125 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Zur Aufnahme von:
Fiberschleif- und Schleifpapierscheiben mit Standardlochung 22 mm
Aufnahme:
M14
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
12200
Min. Drehzahl:
12200
Staffel:
1
Type:
ST 358
Sonderform:
M 14
Arbeitshöchstgeschwindigkeit:
80
geeignet für Scheibendurchmesser:
125X22
Anschluss:
Gewinde
Drehzahl_min:
12200
Loch:
22
Bindung:
Kunstharz
Abmessung:
125 mm
zulässige Drehzahl:
12200
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Breite:
125
Gewinde:
M 14
Durchmesser:
125 mm
Hersteller:
Klingspor
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
51
20
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 6,84*
1
€ 9,80*
ab € 4,96*
€ 6,88*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 4,96*
€ 7,05*
5 Tage
51
1
€ 6,90*
ab € 5,11*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.