Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Klingspor SMT 624 Schleifmopteller, 125 x 22,23 mm Korn 80 gewölbt
Artikel-Nr.:
     5417B-41601
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     322775
EAN/GTIN:
     4014855219902
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Der Klingspor Schleifmopteller SMT 624 Supra ist ein leistungsstarkes Profi-Werkzeug für die industrielle Bearbeitung von Stahl und Edelstahl. Er bietet eine hohe Abtragsleistung und eine aggressive Zerspanleistung. Mit ihrer gewölbten Form ist die Fächerschleifscheibe ideal für anspruchsvolle Aufgaben wie das Entfernen von Schweißnähten, Schleifen von Kanten sowie das Anfasen.

Klingspor bietet SMT 624 Supra in verschiedenen Durchmessern, mit unterschiedlichen Bohrungen und in diversen Körnungen an. Die beste Abtragsleistung erzielt die Fächerschleifscheibe im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern. Dabei verbindet sie eine aggressive Zerspanleistung mit hohem Schleifkomfort. Mit ihrer um 12° gewölbten Oberfläche hat die SMT 624 Supra einen hohen Abtrag bei schmaler Einsatzfläche wie beispielsweise auf Kanten und Schweißnähten. Die Klingspor Produktlinie Supra sichert neben dem hohen Abtrag auch eine lange Standzeit. Dies erreicht die Fächerschleifscheibe SMT 624 Supra durch die Körnung aus selbstschärfendem Zirkonkorund und einem Teller aus robustem, extrem festem Glasgewebe. Die lange Standzeit macht Werkzeugwechsel selten und sichert so auch ein besonders effizientes Arbeiten auf Stahl und Edelstahl.

Vorteile:
Aggressive Zerspanleistung bei gleichzeitig hohem Schleifkomfort - Universell verwendbar für anspruchsvolle Schleifaufgaben im Stahl- und Edelstahlbereich - Beste Abtragsleistung im Einsatz auf leistungsstarken Winkelschleifern
Weitere Informationen:
Empfohlene U/min:
12200
Materialanwendung:
Edelstahl;Stahl
Einsatzbereich:
Edelstahl
max. Drehzahl:
12.200 r/min
Max. U/min:
12200
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Außen-Ø:
125 mm
Tellermaterial:
Glasgewebe
Bohrungsdurchmesser:
22,23
Tellerform:
12° gewölbt
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
SB-Verpackt:
Nein
Bohrung:
22,23
Staffel:
1
Breite:
125
Type:
SMT 624
Korn:
80
Ø x Bohrung:
125 x 22,23 mm
zulässige Drehzahl:
12.200 min-1
Hersteller:
Klingspor
Abmessung:
125X22,23 mm
Ausführung:
gewölbt
Unterlage:
Baumwollgewebe
Kornart:
Zirkonkorund
Form:
GEW
Typ:
SMT 624 Supra
Korngröße:
80
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Durchmesser:
125 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,49*
€ 1,92*
2 Tage
411
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,67*
€ 2,29*
1 Tag
411
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72*
€ 2,34*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
322768
ab € 1,65*
Ähnlich
Klingspor
322776
ab € 1,59*
Ähnlich
Klingspor
322769
ab € 1,64*
Ähnlich
Klingspor
322765
ab € 1,64*
Ähnlich
Klingspor
322767
ab € 1,76*
Ähnlich
Klingspor
322772
ab € 1,49*
Ähnlich
Klingspor
322774
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.