Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Bit Stecknuss TX T30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Bit Stecknuss TX T30
Projahn 1/4" Bit Stecknuss TX T30
Projahn 1/4" Bit Stecknuss TX T30
Artikel-Nr.:
     5417B-42342
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     105030
EAN/GTIN:
     4000146105030
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
1/4" Bit Stecknuss TX T30
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120 / ISO 1174
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
30
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1/4
Hersteller:
Projahn
Gesamtlänge:
36
Ausführung:
Stecknuss
Abtriebsform:
Innen-TORX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,32*
€ 3,61*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,64*
3 Tage
45
25
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,65*
3 Tage
45
1
€ 6,95*
ab € 2,59*
€ 3,76*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.