Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergewebe 80 cm verzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Fenstergewebe 80 cm verzinkt
Fenstergewebe 80 cm verzinkt
Fenstergewebe 80 cm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-46873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013338
EAN/GTIN:
     4317784013338
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Fenstergewebe verzinkt

In Rollen à 25 m. MW 1,4 mm, Ø 0,25 mm.

Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Höhe:
800
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fliegendraht, Fenstergewebe 80 cm verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
325
25
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 4,65*
Lager 5417
25
pro Meter
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,70*
9 Tage
325
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,73*
2 Tage
325
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,00*
5 Tage
325
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,26*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,40*
€ 5,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 1250 Meter
€ 4,27*
€ 5,08
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.