Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Idealspaten Frankfurter Schaufel RB Gr. 5
Artikel-Nr.:
     5417B-48208
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     4005827030014
EAN/GTIN:
     4005827030014
Suchbegriffe:
Frankfurter Schaufel
Frankfurter Schippe
Frankfurterschaufel
Frankfurterschippe
Frankfurter Schaufel RUHR-BRILLANT • Rot pulverbeschichtet, spezialgehärtet • Nach DIN 20121
Weitere Informationen:
Breite:
270
Mit Stiel:
Nein
Werkstoff:
Stahl, rostfrei
Modell:
RUHR-BRILLANT Frankfurter Schaufel
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Blatthöhe:
300
Breite 1:
270 mm
Abmessung:
300 x 270 mm
Marke:
Idealspaten
Grundpreis:
Nein
Blattmaße ca.:
300x270 mm
Breite 2:
270 mm
Typ:
Ruhr-Brillant
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Inhalt ca.:
2,5 kg
Lichtfarbe:
Warm Light
Sockel:
E 14
Leistung:
5 W
Größe:
5
Gewicht:
1100 g
Stiel:
Nein
Blattbreite:
270 mm
Blattlänge:
300 mm
Spannbereich:
20-32
Hersteller:
Karasto
Ausführung:
Frankfurter Schaufel
Bandbreite:
9
Weitere Suchbegriffe: Stechschaufel, frankfurter schaufel ohne stiel, frankfurter schaufel, Frankfurter Schaufel rot Gr. 5
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,67*
€ 10,30*
1 Tag
73
1
€ 5,45*
ab € 7,79*
€ 10,35*
1 Tag
73
8
Frei Haus
ab € 7,80*
€ 10,66*
1 Tag
52
10
€ 5,59*
ab € 8,93*
€ 10,99*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.