Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS ROWE Hausnummer "1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS ROWE Hausnummer "1"
HS ROWE Hausnummer "1"
HS ROWE Hausnummer "1"
Artikel-Nr.:
     5417B-51970
Hersteller:
     HS Rowe
Herst.-Nr.:
     4330816002377
EAN/GTIN:
     4330816002377
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer 1
hans scheitter hausnummern
Hausnummern 015

In Blisterverpackung, 4 mm Flachmaterial, Fläche gehämmert, komplett mit Dübel und Stiften zum Einschlagen, Höhe 120 mm. EI ROWE.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
HS ROWE
Ausführung:
Ziffer 1
Material:
Schmiedeeisen
Weitere Suchbegriffe: hausnummern 12cm, 4330816002377
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 16,00*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 11,58*
€ 16,70*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 13,08*
€ 18,32*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 18,72*
6 Tage
9
€ 4,95*
ab € 13,96*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.