Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS ROWE Hausnummer "3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS ROWE Hausnummer "3"
HS ROWE Hausnummer "3"
HS ROWE Hausnummer "3"
Artikel-Nr.:
     5417B-51972
Hersteller:
     HS Rowe
Herst.-Nr.:
     4330816002391
EAN/GTIN:
     4330816002391
Suchbegriffe:
Hausnummer
Hausnummernschild
hausnummer 3
hans scheitter hausnummern
Hausnummern 015

In Blisterverpackung, 4 mm Flachmaterial, Fläche gehämmert, komplett mit Dübel und Stiften zum Einschlagen, Höhe 120 mm. EI ROWE.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Hersteller:
HS ROWE
Ausführung:
Ziffer 3
Material:
Schmiedeeisen
Weitere Suchbegriffe: hausnummern 12cm, 4330816002391
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 11,33*
€ 15,93*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 11,68*
€ 16,62*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 18,25*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 18,64*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 19,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.