Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter braun 23 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter braun 23 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 23 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 23 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-52216
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4330816007310
EAN/GTIN:
     4330816007310
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm - angespritzter Filz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Parkett
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Ø-Filz:
20 mm
Artikel-Nr.:
100/20
Durchmesser:
24
Abmessung:
24 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter braun 24mm, filzgleiter, filzgleiter braun, Filzgleiter braun 23mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2736*
€ 0,3736*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,288*
€ 0,398*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,49*
€ 36,34*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,94*
€ 36,99*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,44*
€ 39,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,99*
€ 44,0181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,96*
€ 34,4624
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,78*
€ 34,2482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,23*
€ 31,2137
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.