Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dransfeld Filzgleiter braun 27 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dransfeld Filzgleiter braun 27 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 27 mm
Dransfeld Filzgleiter braun 27 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-52217
Hersteller:
     Dransfeld
Herst.-Nr.:
     4330816007327
EAN/GTIN:
     4330816007327
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter mit Filzgleitfläche

Geräuscharm - angespritzter Filz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
für Parkett
Werkstoff:
Filz
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Montage:
zum Einschlagen
Basis:
Gleiter
Einsatzbereich:
Möbel
Ø-Filz:
24 mm
Artikel-Nr.:
100/24
Durchmesser:
27
Abmessung:
27 mm
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter braun, filzgleiter, filzgleiter 27mm, Filzgleiter braun 27mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3261*
€ 0,4461*
5 Tage
400
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3436*
€ 0,4736*
2 Tage
4
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,79*
€ 43,66*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 31,02*
€ 44,42*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,58*
€ 45,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,42*
€ 52,8598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,60*
€ 50,694
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,23*
€ 40,7337
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 31,90*
€ 37,961
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 31,29*
€ 37,2351
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 31,02*
€ 36,9138
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.