Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiher Schlüsselringe 4003 38 mm, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiher Schlüsselringe 4003 38 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4003 38 mm, vernickelt
Reiher Schlüsselringe 4003 38 mm, vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417B-52456
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     4020667400179
EAN/GTIN:
     4020667400179
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüsselring 38mm
schlüssel ring
Schlüsselringe vernickelt Nr. 40010

Stahl gehärtet, angegebene Maße = Außendurchmesser.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Basis:
Schlüsselring
Farbton:
vernickelt
Hersteller:
LOTHAR REIHER
Artikel-Nr.:
315290
Abmessung:
38 mm
Außendurchmesser:
38
Ausführung:
Nr. 40017
Oberfläche:
vernickelt
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, Schlüsselringe 4003 38 mm vernick.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3800
100
€ 6,90*
ab € 0,1248*
€ 0,1688*
2 Tage
3800
200
Frei Haus
ab € 0,1213*
€ 0,1717*
5 Tage
1970
1
€ 4,30*
ab € 0,1303*
€ 0,2041*
2 Tage
3800
100
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,17*
€ 0,2268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2268*
€ 0,26989
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2168*
€ 0,25799
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2068*
€ 0,24609
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.