Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vormann Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vormann Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29
Vormann Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29
Vormann Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29
Vormann Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29
Vormann Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29
Vormann Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29
Artikel-Nr.:
     5417B-53064
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000151300LW
EAN/GTIN:
     4003984270212
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
klappkonsolen vormann
Klappkonsole Stahl weiß, 300 x 300 x 29
Weitere Informationen:
Breite:
300
Länge:
300
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Vormann
Farbe:
weiß
Anzahl Schraublöcher:
6
Schraublochdurchmesser:
4
A x B:
300 x 300 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole, Klappkonsolen weiss300X300mm Nr. 151300LW
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,50*
ab € 7,34*
€ 10,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,62*
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 11,67*
€ 15,21*
1 Tag
14
1
€ 6,90*
ab € 11,94*
€ 17,00*
5 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 12,28*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.