Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsolen weiss300X300mm Nr. 151300LW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsolen weiss300X300mm Nr. 151300LW
Klappkonsolen weiss300X300mm Nr. 151300LW
Artikel-Nr.:
     6C8MS-144529
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     00151 300 LW
EAN/GTIN:
     4003984270212
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
klappkonsolen vormann
Klappstützen

• Lieferung erfolgt ohne Schrauben

Weitere Informationen:
Nr.:
151 300 LW
Farbe:
weiß
A x B:
300 x 300 mm
Schraublöcher:
6 Stück
Ø:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
00151 300 LW
Herstellername:
August Vormann GmbH & Co. KG
Markenname:
Vormann
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: klapp konsole, 4003984270212, Konsole
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 8,61*
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 6,51*
€ 9,46*
4 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 7,56*
€ 10,82*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,68*
€ 15,23*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 11,87*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
00152 300 Z
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.