Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus Heuer Schraubstock 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brockhaus Heuer Schraubstock 120 mm
Brockhaus Heuer Schraubstock 120 mm
Brockhaus Heuer Schraubstock 120 mm
Brockhaus Heuer Schraubstock 120 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55257
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100120
EAN/GTIN:
     4010898100207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Parallelschraubstock Front

Ganz aus Stahl geschmiedet = unzerbrechlich. Gesenkgeschmiedete Spann- und Rohrspannbacken. Schlanke, im Gesenk geschmiedete Führungsschiene für große Tiefspannmöglichkeit. Große, allseitig bearbeitete Führungsflächen für präzisen und leichtgängigen Lauf der Führungsschiene. Geschützte Präzisionsspindellagerung. Amboss in der Hinterbacke integriert.

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannbacken auswechselbar:
Nein
Mit Messskala:
Nein
Korpusmaterial:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Lochdurchmesser:
11 mm
Hersteller:
Brockhaus Heuer
Loch-Ø:
11
Lochabstand:
98 mm
Gewicht:
9 kg
Backenbreite:
120 mm
Spannweite:
150 mm
Spanntiefe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, Schraubstock 120mm Brockhaus
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
123
€ 5,45*
ab € 154,57*
€ 155,78*
3 Tage
107
€ 4,90*
ab € 138,10*
€ 159,13*
2 Tage
107
Frei Haus
ab € 134,69*
€ 159,15*
2 Tage
117
Frei Haus
ab € 141,43*
€ 161,93*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 143,35*
€ 166,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,24*
€ 197,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,35*
€ 170,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 84,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103120
ab € 44,81*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105120
ab € 211,22*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106120
ab € 355,63*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104220
ab € 134,59*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111120
ab € 25,82*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,99*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113120
ab € 29,75*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112120
ab € 25,47*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110120
ab € 21,98*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109120
ab € 27,55*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108120
ab € 24,46*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107120
ab € 25,12*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115122
ab € 60,94*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115105
ab € 78,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.