Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung-Henkelmann Stuckateurspachtel 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jung-Henkelmann Stuckateurspachtel 70 mm
Jung-Henkelmann Stuckateurspachtel 70 mm
Jung-Henkelmann Stuckateurspachtel 70 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-55915
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     72007000
EAN/GTIN:
     4010496720074
Suchbegriffe:
Gipserspachtel
Stukkateurspachtel
Degginger Kelle
Eimerkelle
Stuckateurspachtel Product: Blatt aus gehärtetem Stahl Flexibel Konisch geschliffen Polierter Grat Blatt und Angel aus rostfreiem Stahl Lackiertes Buchenholzheft Henkelman: Blatt aus gehärtetem Stahl Extrem polierter Grat 2-fach lackiertes Buchenholzheft Blatt auf vollständiger Länge konisch geschliffen Nach bestehenden DIN-Normen gefertigt
Weitere Informationen:
Marke:
Jung
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Griffabwinklung:
gerader Hals
Blattvergütung:
gehärtet
Material Blatt:
Stahl
Blattbreite hinten:
70
Abgleitschutz:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Typ:
Henkelmann Nr. 720
Ausführung:
Stukkateurspachtel
Blattbreite vorne:
70 mm
Länge:
100 mm
Hersteller:
Jung-Henkelmann
Weitere Suchbegriffe: Stuckateurkelle, Stukkateurkelle, stuckateurkelle 100 mm, degginger kelle, gipserspachtel 70mm, Stuckateurspachtel 70mm Jung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.