Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/2" Steckschlüssel für TORX-Schrauben, T40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/2" Steckschlüssel für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/2" Steckschlüssel für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/2" Steckschlüssel für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/2" Steckschlüssel für TORX-Schrauben, T40
Bahco 1/2" Steckschlüssel für TORX-Schrauben, T40
Artikel-Nr.:
     5417B-58884
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7809TORX-T40
EAN/GTIN:
     7314150160525
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • SB: SB-Verpackung auf Kunststoffkarte
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Spitzenveredelung:
brüniert
Abtriebsprofil:
TORX®
Material:
Hochleistungs-Stahllegierung
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
60 g
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
40
Antriebsgröße:
1/2 in
Antriebsvierkant:
1/2
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antrieb Steckschlüssel-Einsatz:
22 mm
Für Schraube:
M 8
Außendurchmesser:
20
Sechskant Einsatz für TORX®:
T40
Schlüsselweite:
22
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
60
Rändelung:
Ja
Arbeitslänge:
23 mm
Veredelung:
verchromt
Aufnahme:
1/2"
Länge:
60 mm
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,42*
€ 16,51*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,76*
€ 18,44*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.