Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25
Bahco 1/4" Schraubendreher-Einsatz für TORX-Schrauben, T25
Artikel-Nr.:
     5417B-58904
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6709TORX-T25
EAN/GTIN:
     7314151811709
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz
  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsvierkant:
1/4
Ausführung kurz / lang:
kurz
Für Schraube:
M5
Besonderheit:
mit Bohrung
Weite Steckschlüssel-Einsatz:
12 mm
Sechskant Einsatz für TORX®:
T25
Außendurchmesser:
11
Kugelkopf:
Nein
Schlüsselweite:
12
Rändelung:
Ja
Gesamtlänge:
36
Arbeitslänge:
16 mm
Abtriebsprofil:
TORX®
Material:
Hochleistungs-Stahllegierung
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht:
15 g
Mit Gelenk:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
25
Antriebsgröße:
1/4 in
Aufnahme:
1/4"
SW:
25
Länge:
36 mm
Hersteller:
Bahco
Ausführung:
Stecknuss
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,17*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 11,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.