Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417B-58973 Herst.-Nr.: 2600-19-XT-HP EAN/GTIN: 7311518160760 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Die Handsäge wurde im Zuge des ERGO-Prozesses entwickelt
- Ergonomisches und perfekt ausbalanciertes Produkt, liegt optimal in der Hand und bietet perfekten Halt sowie hohen Komfort beim Sägen
- Handsäge für mitteldicke Materialien aus Holz, mit optimiertem Schneidbereich von fein bis grob
- Einzigartige NXT-Verzahnung mit langlebigen gehärteten Zähnen für glattere und geradere Schnitte bei gleichbleibend hoher Schnittgeschwindigkeit
- Das verstärkte Blatt sorgt für hohe Präzision und Stabilität
- Reibungsmindernde Rostschutz-Beschichtung
- Der verschraubte Dreikomponenten-Griff kann für ungefähre 45°- und 90°-Markierungen genutzt werden
- Höchster Komfort und minimale Belastung dank des ergonomischen Designs
- Komfortabler Dreikomponenten-Griff für hervorragenden Halt, geeignet als 45- und 90°-Markierungshilfe
- Bleibt länger scharf, dank der einzigartigen gehärteten NXT-Zahnung
- Das verstärkte Blatt sorgt für hohe Präzision und Stabilität
- Leichteres Schneiden dank der reibungsmindernden Rostschutz-Beschichtung
- Für mitteldicke Materialien
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschlag: | Nein | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Zähne geschränkt: | Nein | Blattstärke: | 1,03 | Zähne geschliffen: | Nein | Länge: | 475 mm | Zähne gehärtet: | Ja | Blattveredelung: | Rostschutzbeschichtung | SB-Verpackt: | Nein | Zähne/Spitze pro Zoll: | 9/10 | Zahnungsart: | NXT-Verzahnung | Oberfläche Blatt: | Rostschutzbeschichtung | Griffmaterial: | 3-Komponenten-Kunststoff | Zahnung: | NXT-Verzahnung | Gewicht: | 0,5 oz | Bahco Nr.: | 2600-19-XT-HP | ZpZ: | 9/10 | Zähne/Zoll: | 9 | Zähne pro Zoll: | 9 / 10 | Hersteller: | Bahco | Blattlänge: | 475 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (36) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 18,05* | € 22,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 17,97* | € 22,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,50* | € 22,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 18,89* | € 23,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 19,04* | € 23,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|