Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 320 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 320 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 320 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 320 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-61179
Herst.-Nr.:
     4330816836590
EAN/GTIN:
     4330816836590
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 400/320-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 400 x 300 x 320 mm. Traglast 45 kg. Auflast 500 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
grün
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
45 kg
stapelbar:
Ja
Auflast:
500 kg
Traglast:
45
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
320
Breite:
300
Länge:
400
Weitere Suchbegriffe: la-ka-pe stapelkasten grün, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 400x300x320 mm grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,42*
€ 23,28*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 16,22*
€ 24,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.