Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 120 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 120 mm, blau
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 120 mm, blau
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 400 x 300 x 120 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-61215
Herst.-Nr.:
     4330816836347
EAN/GTIN:
     4330816836347
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 400/120-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 400 x 300 x 120 mm. Traglast 30 kg. Auflast 500 kg. Ohne Grifflochung.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Nein
Farbe/Lackierung:
blau
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
30 kg
stapelbar:
Ja
Auflast:
500 kg
Traglast:
30
Hersteller:
LA-KA-PE
Höhe:
120
Breite:
300
Länge:
400
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten blau la-ka-pe, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 400x300x120 mm blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,53*
€ 14,13*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 9,05*
€ 14,19*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.