Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 210 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 210 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 210 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 210 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-61292
Herst.-Nr.:
     4330816836484
EAN/GTIN:
     4330816836484
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 600/210-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 600 x 400 x 210 mm. Traglast 50 kg. Auflast 600 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit ca.:
50 kg
Chemisch beständig:
Nein
stapelbar:
Ja
Auflast:
600 kg
Garantie:
Nein
Traglast:
50
Hersteller:
LA-KA-PE
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Recyclebar:
Nein
Schwerlast Stapelkästen:
Ja
Farbe:
grün
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände durchbrochen:
Nein
Material:
Polypropylen
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
Grün
Boden geschlossen:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Tüv/GS geprüft:
Nein
Höhe:
210
Breite:
400
Länge:
600
Weitere Suchbegriffe: la-ka-pe stapelkasten grün, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 600x400x210 mm grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 27,78*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 19,30*
€ 28,77*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.