Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, blau
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, blau
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 210 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-61318
Herst.-Nr.:
     4330816836026
EAN/GTIN:
     4330816836026
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 800/210-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 800 x 600 x 210 mm. Traglast 80 kg. Auflast 800 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
Blau
Boden geschlossen:
Ja
stapelbar:
Ja
Auflast:
800 kg
Traglast:
80
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
blau
Höhe:
210
Breite:
600
Länge:
800
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten blau la-ka-pe, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 800x600x210 mm blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,03*
€ 62,24*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 49,34*
€ 64,79*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.