| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-61335 Herst.-Nr.: 4330816839485 EAN/GTIN: 4330816839485 |
| |
|
| | |
| Transportkasten TK 300/75-0, Wände/Boden geschlossen Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen. L x B x H: 300 x 200 x 75 mm. Traglast 25 kg. Auflast 500 kg. Ohne Grifflochung. Weitere Informationen: | | Farbe/Lackierung: | gelb | Boden geschlossen: | Ja | Tragfähigkeit ca.: | 25 kg | stapelbar: | Ja | Auflast: | 500 kg | Traglast: | 25 | Hersteller: | LA-KA-PE | Farbe: | gelb | Material: | Polypropylen | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Wände durchbrochen: | Nein | Grifflochung: | Nein | Höhe: | 75 | Breite: | 200 | Länge: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,89* | € 9,14* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 5,67* | € 9,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|