Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, blau
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, blau
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, blau
Artikel-Nr.:
     5417B-61345
Herst.-Nr.:
     4330816783993
EAN/GTIN:
     4330816783993
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 600/270-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 600 x 400 x 270 mm. Traglast 50 kg. Auflast 600 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Förderanlagen geeignet:
Nein
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
Blau
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
50 kg
Chemisch beständig:
Nein
Auflast:
600 kg
Traglast:
50
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
blau
Höhe:
270
Breite:
400
Länge:
600
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten blau la-ka-pe, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 600x400x270 mm blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.