Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 600 x 400 x 270 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-61348
Herst.-Nr.:
     4330816784006
EAN/GTIN:
     4330816784006
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 600/270-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 600 x 400 x 270 mm. Traglast 50 kg. Auflast 600 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Lieferbedingungen:
48h
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
Grün
Boden geschlossen:
Ja
Tragfähigkeit ca.:
50 kg
Auflast:
600 kg
Traglast:
50
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
grün
Höhe:
270
Breite:
400
Länge:
600
Weitere Suchbegriffe: la-ka-pe stapelkasten grün, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 600x400x270 mm grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,17*
€ 30,60*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 22,34*
€ 32,31*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.