Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 320 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 320 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 320 mm, grün
LA-KA-PE Stapeltransportkasten 800 x 600 x 320 mm, grün
Artikel-Nr.:
     5417B-61357
Herst.-Nr.:
     4330816836392
EAN/GTIN:
     4330816836392
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Transportkasten TK 800/320-0, Wände/Boden geschlossen

Aus Polypropylen, entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes. Die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt. Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen (ab Höhe 210 mm mit Grifflochung). Wände und Boden geschlossen.

L x B x H: 800 x 600 x 320 mm. Traglast 125 kg. Auflast 800 kg. Mit Grifflochung.

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Wände durchbrochen:
Nein
Grifflochung:
Ja
Farbe/Lackierung:
Grün
Boden geschlossen:
Ja
Material Kasten:
Polypropylen
Tragfähigkeit ca.:
125 kg
stapelbar:
Ja
Auflast:
800 kg
Traglast:
125
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
grün
Höhe:
320
Breite:
600
Länge:
800
Weitere Suchbegriffe: la-ka-pe stapelkasten grün, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, Stapeltransportkasten 800x600x320 mm grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.