Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Metall roll.für Putzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer Metall roll.für Putzrollen bis 40 cm
Bodenständer Metall roll.für Putzrollen bis 40 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-62696
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030584190336
EAN/GTIN:
     4030584190336
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer, auf Rollen • Robuster, praktischer, aufzustellender und rollbarer Spender für industrielle Putztuchpapiere • Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie • Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm • Material: Metall • Gewicht: 5,0 kg • Farbe: blau lackiert Lieferung: ohne Putzrolle und Müllsack. Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle und Müllsack.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
400 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
440 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Bodenständer Metall Roll.f. Putzrollen bis 40cm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
43
Frei Haus
ab € 57,14*
€ 75,90*
4 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 57,43*
€ 76,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,63*
€ 78,96*
2 Tage
44
€ 5,90*
ab € 59,82*
€ 79,48*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 83,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
464309
ab € 15,39*
Zubehör
Katrin
481443
ab € 29,96*
Zubehör
Katrin
464354
ab € 24,41*
Zubehör
k.A.
4004231481054
ab € 33,65*
Zubehör
k.A.
4030584170024
ab € 6,38*
Zubehör
k.A.
4330816111093
ab € 68,44*
Zubehör
k.A.
4030584170703
ab € 87,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.